Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 430-9
Mănuși TEGERA 430
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:430-9
Rubix:188551
EAN:7392626073203

Documente
Detalii produs : 430-9 TEGERA - MANUSI TEGERA 430 CRF MARIMEA 9
Această mănușă anti-tăieturi este un echipament de protecție individuală esențial pentru profesioniștii care lucrează în medii cu risc ridicat. Datorită materialelor de înaltă calitate, aceasta oferă o protecție optimă împotriva tăieturilor, asigurând în același timp confort și flexibilitate.
Caracteristici
Această mănușă Tegera 430 este fabricată din PU cu o palmă acoperită, integrând tehnologia CRF®, Lycra®, poliester și o grosime de 13. Finisajul său neted garantează o prindere excelentă, în timp ce rezistența sa la tăiere de nivel B o clasează în Categoria II. Dosul mănușii este permeabil la aer, oferind o respirabilitate optimă, în timp ce palma este impermeabilă la apă și ulei, ideală pentru lucrări de asamblare de precizie.
Specificații
- Tip de mănușă: protecție împotriva tăieturilor
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Palmă acoperită
- Material de acoperire: PU
- Dexteritate: 5
- Model de aderență: finisaj neted
- Tip de manșetă: manșetă tricotată
- Material manșetă: textil
- Gama de lungimi: 220 – 270 mm
- Culoare: gri, alb
- Perechi pe pachet/cutie: 12/120
- Specificații material: poliuretan, HPPE, poliester, elastan
Standarde
Mănușa Tegera 430 este conformă cu standardele EN ISO 21420: 2020 și EN 388: 2016 pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice. Oferă rezistență la abraziune, tăiere cu lama, rupere și perforare, îndeplinind astfel cele mai înalte cerințe de siguranță.
Informații despre marcă
Tegera este o marcă recunoscută pentru echipamentele sale de protecție individuală de înaltă calitate. Cu o vastă experiență în domeniu, Tegera se angajează să furnizeze produse fiabile și performante pentru a garanta siguranța și confortul profesioniștilor din diverse sectoare de activitate.
Caracteristici
Această mănușă Tegera 430 este fabricată din PU cu o palmă acoperită, integrând tehnologia CRF®, Lycra®, poliester și o grosime de 13. Finisajul său neted garantează o prindere excelentă, în timp ce rezistența sa la tăiere de nivel B o clasează în Categoria II. Dosul mănușii este permeabil la aer, oferind o respirabilitate optimă, în timp ce palma este impermeabilă la apă și ulei, ideală pentru lucrări de asamblare de precizie.
Specificații
- Tip de mănușă: protecție împotriva tăieturilor
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Palmă acoperită
- Material de acoperire: PU
- Dexteritate: 5
- Model de aderență: finisaj neted
- Tip de manșetă: manșetă tricotată
- Material manșetă: textil
- Gama de lungimi: 220 – 270 mm
- Culoare: gri, alb
- Perechi pe pachet/cutie: 12/120
- Specificații material: poliuretan, HPPE, poliester, elastan
Standarde
Mănușa Tegera 430 este conformă cu standardele EN ISO 21420: 2020 și EN 388: 2016 pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice. Oferă rezistență la abraziune, tăiere cu lama, rupere și perforare, îndeplinind astfel cele mai înalte cerințe de siguranță.
Informații despre marcă
Tegera este o marcă recunoscută pentru echipamentele sale de protecție individuală de înaltă calitate. Cu o vastă experiență în domeniu, Tegera se angajează să furnizeze produse fiabile și performante pentru a garanta siguranța și confortul profesioniștilor din diverse sectoare de activitate.
Our most popular cut resistant glove with high flexibility for versatile applications.
Puncte forte
- Protecție eficientă împotriva tăieturilor
- Flexibilitate și confort pentru utilizare îndelungată
- Prindere excelentă pentru o manipulare precisă
- Respirabilitate pentru un confort optim
- Impermeabilitate la apă și ulei pentru o versatilitate sporită
- Flexibilitate și confort pentru utilizare îndelungată
- Prindere excelentă pentru o manipulare precisă
- Respirabilitate pentru un confort optim
- Impermeabilitate la apă și ulei pentru o versatilitate sporită
Aplicații
Această mănușă este ideală pentru asamblarea de precizie, controlul calității și inspecție, operarea utilajelor, construcții, lucrări publice, lucrări de structură, vopsire, lucrări de instalare, lucrări de inginerie, transporturi, lucrări în depozit, lucrări în aeroport etc.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 9 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | poliester |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil