Referințe
MAPA:622-8
Rubix:d794837
Producator:34622008
EAN:3384126220182

Detalii produs : 622 8 MAPA - 622 8 MAPA
Cu protecția de nivel E împotriva tăieturilor, mănușa KryTech 622 de la Mapa este potrivită pentru operațiunile de manipulare a pieselor metalice sau ascuțite. Designul său, tricotat fără cusături, favorizează precizia mișcărilor datorită flexibilității sale.
Caracteristici:
Mănușile Mapa KryTech 622 au o structură tricotată fără cusături, pe bază de fibre PEHD, care se mulează bine pe mână și rămâne flexibilă pentru operațiunile de manipulare. Acoperirea din poliuretan asigură o prindere bună a pieselor, păstrând în același timp o sensibilitate tactilă bună. Partea din spate aerisită contribuie la respirabilitate în cazul utilizării îndelungate. O manșetă ușor mai lungă întărește protecția încheieturii. Designul fără silicon limitează riscul de urme sau defecte pe suprafețele metalice (de exemplu, tabla manipulată înainte de vopsire). Compatibilitatea cu ecranele tactile facilitează utilizarea dispozitivelor digitale fără a scoate mănușile. Marcajul de nivel E de pe dosul mănușii permite identificarea rapidă a nivelului de protecție împotriva tăieturilor.
Specificații:
- Material de acoperire: poliuretan.
- Suport: tricotat fără cusături pe bază de fibre PEHD.
- Grosime: 13.
- Finisaj exterior: spate aerisit.
- Manșetă: manșetă tricotată cu manșetă prelungită.
- Culoare: negru, gri.
- Lungime: 24-29 cm.
- Mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Compatibilitate cu ecranele tactile: da.
- Spălare: până la 5 cicluri la 60 °C.
- Rezistivitate de suprafață: 2,8E+10 Ω (la 25 % umiditate relativă).
- Rezistență verticală: 1,1E+10 Ω (la 25 % umiditate relativă).
- Ambalare: 1 pereche per pungă.
B Standarde:B
- EN 388 – Nivel 4X43E. Acest standard european evaluează rezistența mănușilor de protecție împotriva riscurilor mecanice, cum ar fi abraziunea, tăierea, ruperea și perforarea.
- ISO 13997 – Nivel E, rezistență la tăiere de 29,5 N (3007 g). Acest test măsoară rezistența la tăiere cu lama dreaptă sub sarcină controlată.
- EN 21420 – Dexteritate 5/5. Această normă definește cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție și include un test de dexteritate.
- OEKO-TEX®. Această certificare atestă absența substanțelor nocive din textile conform criteriilor etichetei.
- Categoria 2 EPI – certificare CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Această clasificare se referă la echipamentele de protecție individuală destinate protecției împotriva riscurilor medii și atestă conformitatea acestora cu cerințele europene aplicabile.
Caracteristici:
Mănușile Mapa KryTech 622 au o structură tricotată fără cusături, pe bază de fibre PEHD, care se mulează bine pe mână și rămâne flexibilă pentru operațiunile de manipulare. Acoperirea din poliuretan asigură o prindere bună a pieselor, păstrând în același timp o sensibilitate tactilă bună. Partea din spate aerisită contribuie la respirabilitate în cazul utilizării îndelungate. O manșetă ușor mai lungă întărește protecția încheieturii. Designul fără silicon limitează riscul de urme sau defecte pe suprafețele metalice (de exemplu, tabla manipulată înainte de vopsire). Compatibilitatea cu ecranele tactile facilitează utilizarea dispozitivelor digitale fără a scoate mănușile. Marcajul de nivel E de pe dosul mănușii permite identificarea rapidă a nivelului de protecție împotriva tăieturilor.
Specificații:
- Material de acoperire: poliuretan.
- Suport: tricotat fără cusături pe bază de fibre PEHD.
- Grosime: 13.
- Finisaj exterior: spate aerisit.
- Manșetă: manșetă tricotată cu manșetă prelungită.
- Culoare: negru, gri.
- Lungime: 24-29 cm.
- Mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Compatibilitate cu ecranele tactile: da.
- Spălare: până la 5 cicluri la 60 °C.
- Rezistivitate de suprafață: 2,8E+10 Ω (la 25 % umiditate relativă).
- Rezistență verticală: 1,1E+10 Ω (la 25 % umiditate relativă).
- Ambalare: 1 pereche per pungă.
B Standarde:B
- EN 388 – Nivel 4X43E. Acest standard european evaluează rezistența mănușilor de protecție împotriva riscurilor mecanice, cum ar fi abraziunea, tăierea, ruperea și perforarea.
- ISO 13997 – Nivel E, rezistență la tăiere de 29,5 N (3007 g). Acest test măsoară rezistența la tăiere cu lama dreaptă sub sarcină controlată.
- EN 21420 – Dexteritate 5/5. Această normă definește cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție și include un test de dexteritate.
- OEKO-TEX®. Această certificare atestă absența substanțelor nocive din textile conform criteriilor etichetei.
- Categoria 2 EPI – certificare CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Această clasificare se referă la echipamentele de protecție individuală destinate protecției împotriva riscurilor medii și atestă conformitatea acestora cu cerințele europene aplicabile.
Puncte forte
- Protecție ridicată împotriva tăieturilor datorită nivelului ISO E.
- Precizie bună a mișcărilor datorită suportului tricotat fără cusături.
- Confort la utilizare îndelungată datorită spatelui aerisit.
- Utilizare pe ecrane tactile fără a scoate mănușile.
- Precizie bună a mișcărilor datorită suportului tricotat fără cusături.
- Confort la utilizare îndelungată datorită spatelui aerisit.
- Utilizare pe ecrane tactile fără a scoate mănușile.
Aplicații
Mai multe sectoare industriale implică manipularea regulată a pieselor ascuțite sau metalice. Industria mecanică și auto, prelucrarea metalelor, construcțiile legate de prelucrarea metalelor, precum și industria sticlei constituie medii de utilizare obișnuite.
În aceste contexte, operațiunile sunt efectuate de diferite meserii, cum ar fi lăcătușii, fierarii sau operatorii din atelierele de prelucrare a metalelor. Activitățile de manipulare sau asamblare care implică elemente metalice necesită adesea o protecție adecvată împotriva tăieturilor.
Mănușile Mapa KryTech 622 sunt utilizate în special la montarea tablelor subțiri, manipularea pieselor metalice, lucrările de tăiere sau ambutisare și montarea benzilor metalice. Acestea sunt folosite, de asemenea, la montarea structurilor metalice, manipularea plăcilor metalice sau manipularea plăcilor de sticlă.
În aceste contexte, operațiunile sunt efectuate de diferite meserii, cum ar fi lăcătușii, fierarii sau operatorii din atelierele de prelucrare a metalelor. Activitățile de manipulare sau asamblare care implică elemente metalice necesită adesea o protecție adecvată împotriva tăieturilor.
Mănușile Mapa KryTech 622 sunt utilizate în special la montarea tablelor subțiri, manipularea pieselor metalice, lucrările de tăiere sau ambutisare și montarea benzilor metalice. Acestea sunt folosite, de asemenea, la montarea structurilor metalice, manipularea plăcilor metalice sau manipularea plăcilor de sticlă.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 8 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | e |
| Material de bază | hdpe |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
