Mască facială de unică folosință 3M 9322+Gen3
Mască antipraf 3M Aura, FFP2, cu supapă, seria 9322+Gen3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:9322+Gen3
Rubix:d786570
Producator:7100134313
EAN:04054596329508
Documente
Detalii produs : 9322+Gen3 3M - 3M 9322+GEN3 AURA PARTICULATE RESPIRATOR FFP2 VALVED PK10
Masca antipraf 3M™ Aura™ 9322+Gen3 FFP2 oferă protecție respiratorie de înaltă calitate împotriva particulelor solide și lichide nevolatile. Concepută pentru medii industriale exigente, această mască pliabilă garantează un confort optim și o siguranță sporită datorită supapei de expirație Cool Flow™ Confort și designului său inovator.
Caracteristici:
Mășca 3M™ Aura™ 9322+Gen3 FFP2 oferă o experiență de utilizare intuitivă și eficientă în condiții de lucru cu praf. Forma sa pliabilă cu trei panouri permite o mare libertate de mișcare a feței, chiar și atunci când se vorbește. Supapa Cool Flow™ Confort reduce acumularea de căldură și umiditate în interiorul măștii, îmbunătățind astfel respirabilitatea și confortul chiar și în cazul utilizării prelungite. Limbile de prindere facilitează punerea și ajustarea măștii, în timp ce elasticele albastre, fără latex, asigură o fixare fiabilă, reducând în același timp riscul de alergii. Ușoară și compactă, această mască este ambalată individual pentru o igienă optimă.
Specificații:
- Clasa de protecție: FFP2 NR D.
- Greutate: 15 g.
- Supapă de expirație: da, model Cool Flow™ Confort.
- Design: pliabilă, cu trei panouri.
- Materiale principale: filtru din polipropilenă, baretă nazală din aluminiu, spumă nazală din poliuretan, elastice din poliizopren/poliester.
- Culoarea elasticelor: albastru (indicând nivelul FFP2).
- Ambalare: ambalaj individual.
- Rezistență respiratorie maximă la 95 l/min: 2,4 mbar.
- Scurgere totală maximă autorizată către interior: 8 %.
- Temperatura de depozitare recomandată: -20 până la +25 °C, umiditate < 80 %.
Standardele:
- Conform standardului EN 149:2001 + A1:2009 pentru semimăști filtrante împotriva particulelor.
- Marcaj CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.
- Omologat și verificat anual de BSI (organism notificat nr. 0086).
- Fabricat într-o fabrică certificată ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007.
Informații despre marcă:
3M este o companie globală fondată în 1902, recunoscută pentru capacitatea sa de a transforma știința în soluții concrete pentru profesioniști. Specializată în produse industriale, siguranță, sănătate și bunuri de consum, 3M deține peste 100.000 de brevete. Misiunea sa este de a răspunde nevoilor industriilor prin inovare continuă. Angajamentul său față de calitate, durabilitate și siguranța utilizatorilor face din 3M un partener de încredere în cele mai exigente medii profesionale.
Caracteristici:
Mășca 3M™ Aura™ 9322+Gen3 FFP2 oferă o experiență de utilizare intuitivă și eficientă în condiții de lucru cu praf. Forma sa pliabilă cu trei panouri permite o mare libertate de mișcare a feței, chiar și atunci când se vorbește. Supapa Cool Flow™ Confort reduce acumularea de căldură și umiditate în interiorul măștii, îmbunătățind astfel respirabilitatea și confortul chiar și în cazul utilizării prelungite. Limbile de prindere facilitează punerea și ajustarea măștii, în timp ce elasticele albastre, fără latex, asigură o fixare fiabilă, reducând în același timp riscul de alergii. Ușoară și compactă, această mască este ambalată individual pentru o igienă optimă.
Specificații:
- Clasa de protecție: FFP2 NR D.
- Greutate: 15 g.
- Supapă de expirație: da, model Cool Flow™ Confort.
- Design: pliabilă, cu trei panouri.
- Materiale principale: filtru din polipropilenă, baretă nazală din aluminiu, spumă nazală din poliuretan, elastice din poliizopren/poliester.
- Culoarea elasticelor: albastru (indicând nivelul FFP2).
- Ambalare: ambalaj individual.
- Rezistență respiratorie maximă la 95 l/min: 2,4 mbar.
- Scurgere totală maximă autorizată către interior: 8 %.
- Temperatura de depozitare recomandată: -20 până la +25 °C, umiditate < 80 %.
Standardele:
- Conform standardului EN 149:2001 + A1:2009 pentru semimăști filtrante împotriva particulelor.
- Marcaj CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.
- Omologat și verificat anual de BSI (organism notificat nr. 0086).
- Fabricat într-o fabrică certificată ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007.
Informații despre marcă:
3M este o companie globală fondată în 1902, recunoscută pentru capacitatea sa de a transforma știința în soluții concrete pentru profesioniști. Specializată în produse industriale, siguranță, sănătate și bunuri de consum, 3M deține peste 100.000 de brevete. Misiunea sa este de a răspunde nevoilor industriilor prin inovare continuă. Angajamentul său față de calitate, durabilitate și siguranța utilizatorilor face din 3M un partener de încredere în cele mai exigente medii profesionale.
Get comfortable and reliable FFP2 and FFP3 breathing protection in hazardous work environments, with 3M™ Aura™ Disposable Respirator 9300+Gen3 Series. This is the third generation of the best-selling 3M Aura flat fold particulate respirator, featuring the original 3-panel, flat-fold design. Our range of particulate respirators are made using 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), a high-performance material that’s been engineered for easy, unrestricted breathing. The range includes the 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve, which opens more easily and for longer than the original 3M™ Cool Flow™ Valve. Innovative tabs on the upper and lower panels make wearing, taking off or adjusting that bit easier (especially in combination with the new grip feature on valved models). The braided, colour-coded headbands help improve durability and allow you to quickly identify the protection level offered: blue for FFP2 (APF 10) and red for FFP3 (APF 20). The soft nose foam is comfortable on your skin, and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging and works well with 3M Eyewear products. An integrated nose clip helps achieve a comfortable fit to a broad range of face shapes.
Puncte forte
- Protejează împotriva prafului și a particulelor lichide nevolatile până la de 10 ori peste VLEP.
- Supapă Cool Flow™ Confort pentru o mai bună respirabilitate și reducerea căldurii.
- Design pliabil cu 3 panouri pentru o potrivire ergonomică și confortabilă.
- Ușor de pus datorită benzilor și elasticelor ușor de identificat.
- Hipoalergenic: fără latex, reduce riscul de iritații.
- Testat pentru o scurgere totală redusă către interior: max. 8%.
- Greutate redusă: doar 15 g, ideal pentru purtare îndelungată.
- Produs de unică folosință, nu necesită întreținere.
- Supapă Cool Flow™ Confort pentru o mai bună respirabilitate și reducerea căldurii.
- Design pliabil cu 3 panouri pentru o potrivire ergonomică și confortabilă.
- Ușor de pus datorită benzilor și elasticelor ușor de identificat.
- Hipoalergenic: fără latex, reduce riscul de iritații.
- Testat pentru o scurgere totală redusă către interior: max. 8%.
- Greutate redusă: doar 15 g, ideal pentru purtare îndelungată.
- Produs de unică folosință, nu necesită întreținere.
Aplicații
Masca 3M™ Aura™ 9322+Gen3 FFP2 este concepută pentru a fi utilizată în contexte profesionale în care lucrătorii sunt expuși la praf sau particule lichide nevolatile. Ideală în sectoarele construcțiilor, prelucrării metalelor, agroalimentarului sau chiar în întreținerea industrială. Este perfectă pentru operațiuni de șlefuire, polizare, măturare sau curățare industrială.
Informații tehnice
atribute
| Clasă | ffp2 |
|---|---|
| Valvă | da |
| Tip | rabatabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere