Mască facială de unică folosință 3M 7100258909
Măști de protecție împotriva prafului 3M™ Aura™ Seria 9300+
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:7100258909
Rubix:d786569
Producator:7100258909
EAN:04054596922006
Documente
Detalii produs : AURA 9322+ 3M - 3M 9322+ AURA PARTICULATE RESPIRATOR FFP2 VALVED PK10
Măștile de protecție împotriva prafului 3M™ Aura™ 9322+ oferă protecție eficientă împotriva prafului și a aerosolilor în diverse medii industriale și periculoase. Are un nivel de protecție FFP2 și vă permite să lucrați confortabil. Designul cu 3 panouri permite o mai mare libertate de mișcare a feței, în timp ce panoul superior conturat asigură o etanșare eficientă și previne aburirea ochelarilor. Tehnologia de filtrare cu rezistență redusă la respirație vă ajută să respirați ușor, iar banda inovatoare pentru bărbie permite poziționarea și reglarea ușoară. Acest model este echipat cu o supapă 3M™ Cool Flow™ pentru o purtare confortabilă în condiții de căldură și umiditate. Acestea sunt livrate într-un ambalaj individual igienic. Culoarea albastră a benzilor împletite facilitează identificarea nivelului de protecție FFP2. Această mască de protecție împotriva prafului conține cel puțin 25% material reciclat.
B Caracteristici:B
- Design pliabil cu 3 panouri care permite mișcarea feței
- Panou superior modelat pentru o etanșare eficientă
- Tehnologie de filtrare cu rezistență redusă la respirație
- Bandă inovatoare pentru bărbie, pentru poziționare și ajustare ușoară
- Supapă de expirație 3M™ Cool Flow™ pentru a reduce acumularea de căldură
- Benzi pentru cap cu codificare prin culori pentru identificarea ușoară a nivelului de protecție
- Pentru produsele fabricate la sau după 01/04/2024, ambalajul conține materiale reciclate: cel puțin 30% materiale reciclate în ambalajul individual al produsului, 100% materiale reciclate în cutia primară și 76% materiale reciclate în ambalajul de transport.
B B Specificații:B B
- Nivel de protecție: FFP2
- Dimensiune: standard
- Design pliabil
- Protecție împotriva particulelor solide (praf) și/sau a particulelor lichide nevolatile: până la de 12 ori factorul nominal de protecție
- Compatibilitate cu produsele 3M de protecție a ochilor și a auzului
- Cel puțin 30% material reciclat în ambalajul individual al produsului
- 100% material reciclat în cutia primară
- 76% material reciclat în ambalajul de transport
B B Standarde:B B
Măștile 3M Aura 9322+ au fost testate conform standardului european EN 149:2001 și îndeplinesc cerințele clasei FFP2 din acest standard.
B Informații despre marcă:B 3M este cunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale în domeniul protecției personale, cu produse care răspund diverselor nevoi de siguranță. Marca investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a oferi mereu soluții noi.
B Caracteristici:B
- Design pliabil cu 3 panouri care permite mișcarea feței
- Panou superior modelat pentru o etanșare eficientă
- Tehnologie de filtrare cu rezistență redusă la respirație
- Bandă inovatoare pentru bărbie, pentru poziționare și ajustare ușoară
- Supapă de expirație 3M™ Cool Flow™ pentru a reduce acumularea de căldură
- Benzi pentru cap cu codificare prin culori pentru identificarea ușoară a nivelului de protecție
- Pentru produsele fabricate la sau după 01/04/2024, ambalajul conține materiale reciclate: cel puțin 30% materiale reciclate în ambalajul individual al produsului, 100% materiale reciclate în cutia primară și 76% materiale reciclate în ambalajul de transport.
B B Specificații:B B
- Nivel de protecție: FFP2
- Dimensiune: standard
- Design pliabil
- Protecție împotriva particulelor solide (praf) și/sau a particulelor lichide nevolatile: până la de 12 ori factorul nominal de protecție
- Compatibilitate cu produsele 3M de protecție a ochilor și a auzului
- Cel puțin 30% material reciclat în ambalajul individual al produsului
- 100% material reciclat în cutia primară
- 76% material reciclat în ambalajul de transport
B B Standarde:B B
Măștile 3M Aura 9322+ au fost testate conform standardului european EN 149:2001 și îndeplinesc cerințele clasei FFP2 din acest standard.
B Informații despre marcă:B 3M este cunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale în domeniul protecției personale, cu produse care răspund diverselor nevoi de siguranță. Marca investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a oferi mereu soluții noi.
Măștile de protecție respiratorie 3M™ Aura™ Particulate Respirators din seria 9300+ au un design ergonomic, pliabil, cu 3 panouri, cu un mediu de filtrare cu rezistență redusă la respirație. Disponibile în nivelurile de protecție FFP1, FFP2 și FFP3, precum și în modele cu și fără supape. Măștile noastre de protecție respiratorie au o bară inovatoare pentru bărbie, care permite ajustarea ușoară, și un panou superior sculptat, cu relief, pentru a reduce aburirea ochelarilor.
Puncte forte
- Libertate de mișcare sporită pentru față
- Etanșare eficientă și prevenirea aburirii ochelarilor
- Respirație mai ușoară
- Poziționare și reglare ușoară
- Confort optim în condiții de căldură și umiditate
- Identificare rapidă a nivelului de protecție
- Acest produs conține cel puțin 25% material reciclat.
- Etanșare eficientă și prevenirea aburirii ochelarilor
- Respirație mai ușoară
- Poziționare și reglare ușoară
- Confort optim în condiții de căldură și umiditate
- Identificare rapidă a nivelului de protecție
- Acest produs conține cel puțin 25% material reciclat.
Aplicații
Măștile de protecție împotriva prafului 3M™ Aura™ 9322+ sunt ideale pentru utilizarea într-o gamă largă de aplicații industriale și medii periculoase, oferind protecție fiabilă și confortabilă.
Informații tehnice
atribute
| Clasă | ffp2 |
|---|---|
| Valvă | da |
| Tip | rabatabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere