Supapă de control pneumatică direcțională Festo MDH-5/3G-D-1-M12D-C
MDH standard valve ISO 5599-1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MDH-5/3G-D-1-M12D-C
Rubix:d769039
Producator:540806
EAN:4052568259808

Documente
Detalii produs : MDH-5/3G-D-1-M12D-C FESTO - FESTO 540806 SOLENOID VALVE MDH-5/3G-D-1-M12D-C
Solenoid valve MDH-5/3G-D-1-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 697,45 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere