Tufă conică Mecaline MA131016
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:MA131016
Rubix:d740405
Producator:856908
EAN:3660338121852

Documente
Detalii produs : MA131016 MECALINE - MECALINE BUCSA CONICA 1310-16 MA131016 856908
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1310 BORE 16
Puncte forte
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Aplicații
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informații tehnice
atribute
| Bucsă conic | 1310 |
|---|---|
| Lățimea canelurii | 5 mm |
| Lungimea bucșelor | 25.4 mm |
| Diametrul de reaming | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere