Referințe
Optibelt:1610-1 1/4
Rubix:d440643
Producator:1657065
EAN:4014486254242

Detalii produs : 1610-1 1/4 OPTIBELT - 1610-1 1/4 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 271 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1610 |
| Lățimea canelurii | 6.35 mm |
| Lungimea bucșelor | 25.4 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1 1/4 '' |
| Diametrul de reaming | 31.75 mm |
| Greutate | 410 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
