Tufă conică SKF PHF TB2517X24MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB2517X24MM
Rubix:d742025
EAN:7316572609286
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB2517X24MM SKF - PHF TB2517X24MM SKF


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 500 g
Bucsă conic2517
Lungimea bucșelor44.5 mm
Diametrul de reaming24 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere