Referințe
Optibelt:3525-48
Rubix:d438194
Producator:1559915
EAN:4014486252989

Detalii produs : 3525-48 OPTIBELT - 3525-48 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4446 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3525 |
| Lățimea canelurii | 14 mm |
| Lungimea bucșelor | 63.5 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1.89 '' |
| Diametrul de reaming | 48 mm |
| Greutate | 3900 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
