Tufă conică Mecaline MA110819
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:MA110819
Rubix:140766
Producator:856872
EAN:3660338121524

Documente
Detalii produs : MA110819 MECALINE 856872 - MECALINE BUCSA CONICA 1108-19MM MA110819 856872
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1108 BORE 19
Puncte forte
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Aplicații
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informații tehnice
atribute
| Bucsă conic | 1108 |
|---|---|
| Lățimea canelurii | 6 mm |
| Lungimea bucșelor | 22.3 mm |
| Diametrul de reaming | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere