Referințe
Optibelt:1108-16
Rubix:d451591
Producator:1620859
EAN:4014486251647

Detalii produs : 1108-16 OPTIBELT - 1108-16 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 124 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1108 |
| Lățimea canelurii | 5 mm |
| Lungimea bucșelor | 22.3 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 5/8 '' |
| Diametrul de reaming | 16 mm |
| Greutate | 160 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
