Referințe
Festo:MS6-LDM1-1/2-P40
Rubix:d769250
Producator:543650
EAN:4052568182137

rezumat tehnic
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 400 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 3 bar |
Documente
Detalii produs : MS6-LDM1-1/2-P40 FESTO - FESTO 543650 MEMBRANE AIR DRYER MS6-LDM1-1/2-P40
Membrane Air dryer MS6-LDM1-1/2-P40 Reduced pressure dew-point, with metal bowl, direction of flow: from left to right Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Membrane dryer, Operating pressure=3 - 12,5 bar
Membrane air dryer MS6-LDM1-1/2-P40 543650
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 400 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 3 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12.5 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere