Referințe
Dormer:A13023.5
Rubix:d813352
EAN:7320760023914


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 23.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 276 mm |
| Lungimea tăieturii | 155 mm |
Detalii produs : A13023.5 DORMER - DORMER A13023.5 DRILL 23.50 MM 5969243
HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Aplicații
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 23.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 276 mm |
| Lungimea tăieturii | 155 mm |
| Tipul tijei | conic |
| Din standard | din 345 |
| Răcire internă | nu |
| Materialul caroseriei | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere