Referințe
Beta Tools:415 10,25
Rubix:d1189163
Producator:004150149
EAN:8014230169149


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
Detalii produs : 415 10,25 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 415 10,25
Twist drills with cylindrical shanks, short series, HSS-CO 8% entirely ground
R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 136x35x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 61 g |
| Diametrul forajului | 10.25 mm |
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss-co |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 10.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere