Burghiu spiral Dormer A7779.5

Metal drills A777

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A7779.5
Rubix:d813447
EAN:7320760375693
Jobber Drill 9.50 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului9.5 mm
Lungime totală125 mm
Lungimea tăieturii81 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A7779.5 DORMER - DORMER A7779.5 JOBBER DRILL 9.50 MM 5970952


HSS-E short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Nodular cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² en nickel alloys <900 N/mm².

Aplicații

• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului9.5 mm
Lungime totală125 mm
Lungimea tăieturii81 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Material de tăierehss-e
Unghiul vârfului135 °
Diametrul cozii9.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere