Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri GISS Cutline 844677

Metric coarse tap hsse bright through holes - For stainless steel

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS Cutline:844677
Rubix:d792330
EAN:3660338072208
844677
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării3 mm
Fir0.5 mm
Materialul caroserieihss-e
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 844677 CUTLINE - 844677 TAROD MASINA INOX METRIC D.M3 CUTLINE


Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Through holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring

Puncte forte

Yellow ring for an easy understanding of the application

Aplicații

For internal thread in stainless steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării3 mm
Fir0.5 mm
Materialul caroserieihss-e
Lungime totală56 mm
Diametrul cozii3.5 mm
Adaptor de unitate pătrat2.7 mm
Din standarddin 371
Lungimea capacității10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere