Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 865271

Metric combination spanners

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:4972116
Roebuck:865271
Rubix:213738
EAN:3660338196324
COMBINATION WRENCH Opening mm 23

rezumat tehnic

Deschidere23
Lungime270 mm
Tipcheie combinată
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 865271 ROEBUCK - 865271 CHEIE COMBINATA 23MM ROEBUCK


Standard:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.

Puncte forte

Excellent hand grip

Informații tehnice


atribute
Deschidere23
Lungime270 mm
Tipcheie combinată
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere