Referințe
Gates:6G12MSP
Rubix:d495551
Producator:7100-19000-5
EAN:5412571531220

Detalii produs : 6G12MSP GATES - 6G12MSP GATES
Puncte forte
DIN pipe socket.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2' '' |
| Execuție | msp |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
