Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri GISS Cutline 861448
Metric tap hsse 3% vanadium- multi-material - Through holes
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:861448
Rubix:d793530
EAN:3660338162527



Documente
Detalii produs : 861448 CUTLINE - 861448 TAROD MASINA 3P/C HSSE - DIN376 - 6H - VANADIU 18X250 CUTLINE
Metric machine tap DIN 371 / 376 - Multi-material for through holes
High performance HSSE 3% Vanadium taps
Metric thread ISO with 60° angle
High temperature resistance up to 550°C
Chips evacuation at the front of the tap
Vaporized tap
High performance HSSE 3% Vanadium taps
Metric thread ISO with 60° angle
High temperature resistance up to 550°C
Chips evacuation at the front of the tap
Vaporized tap
Aplicații
For through holes
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Fir | 2.5 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Lungime totală | 125 mm |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 11 mm |
| Din standard | din 376 |
| Lungimea capacității | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere