Supapă de control pneumatică direcțională Festo MHA2-MS1H-5/2-2
MHA2 Directional valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MHA2-MS1H-5/2-2
Rubix:d767769
Producator:525101
EAN:4052568161132

Documente
Detalii produs : MHA2-MS1H-5/2-2 FESTO - FESTO 525101 SOLENOID VALVE MHA2-MS1H-5/2-2
Solenoid valve MHA2-MS1H-5/2-2 manifold block valve for individual and battery Mounting, fast switching, with manual override. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=90 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 77,52 g |
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 90 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere