Burghiu spiral Format 10400045, 9110400045
Micro drill DIN1899A HSSE 0,45mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:10400045, 9110400045
Rubix:d787358
Producator:10400045
EAN:4317784262811


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 0.45 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 25 mm |
| Lungimea tăieturii | 3 mm |
Detalii produs : 10400045 FORMAT - 10400045 FORMAT
Micro drills
Design: Special drill, bright surface, right cutting, with reinforced shank, high concentricity and precision ground point.
Ø tolerance: on spiral part 0/–0.004 mm.
Application: For drilling small holes with high drilling accuracy. Particularly suitable for high-alloy steels and for short and long chipping materials.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 0.45 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 25 mm |
| Lungimea tăieturii | 3 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere