Referințe
IMI Norgren:L73M-4GP-EPN
Rubix:d514643
Producator:L73M-4GP-EPN



Detalii produs : L73M-4GP-EPN NORGREN - L73M-4GP-EPN NORGREN
Micro mist lubricator G1/2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 1680 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 6.3 bar |
| Temperatura minimă | -34 °C |
| Temperatura maximă | 50 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
