Mănuși de unică folosință Ansell 92-134 5.5-6

MICROFLEX 92-134 Versatility

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:92-134 5.5-6
Rubix:146920
Producator:92134060
EAN:10076490623224
brand logo

rezumat tehnic

Mărime05,5/06
Lungime240 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 92-134-6 XS ANSELL - 92-134 MANUSI NITRIL NEPUDRATE MICROFLEX VERSATILITY MARIMEA XS/6 100BUC/CUTIE ANSELL


Mănușile de unică folosință Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility sunt mănuși din nitril flexibil, oferind o protecție excelentă și un confort ridicat. Concepute pentru o mare versatilitate, sunt ideale pentru diverse aplicații, de la examinări medicale până la manipularea substanțelor chimice. Designul lor ușor permite o tactilitate excelentă, îmbunătățind astfel prinderea uneltelor și a materialelor. Vârfurile texturate ale degetelor garantează o manipulare sigură, făcând aceste mănuși perfecte pentru sarcini precise și delicate.

Caracteristici
Fabricate din nitril flexibil, mănușile Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility asigură un confort superior, oferind în același timp o protecție fiabilă împotriva diverselor riscuri. Construcția lor ușoară îmbunătățește sensibilitatea tactilă, oferind astfel un control precis al mișcărilor fine. Vârfurile degetelor texturate îmbunătățesc prinderea uneltelor și a materialelor, asigurând o manipulare mai sigură.

Specificații
- Materialul stratului de acoperire: Nitril
- Model manșetă: Standard
- Fără latex: Da
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Nu
- Steril: Nu
- Grosime palmă: 0,07 mm
- Grosime la nivelul degetelor: 0,11 mm
- Mărimi disponibile: XS (5,5 - 6), S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10), XXL (10,5 - 11)
- Lungime: 240 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Albastru
- Ambalare: 100 de mănuși pe distribuitor, 10 distribuitoare pe cutie
- Etichetă Ansell Earth: Ambalaj fără plastic și reciclabil. Ambalajul conține cel puțin 70% materiale reciclate, iar cutia distribuitoare este imprimată cu cerneluri vegetale.

Standarde
Mănușile Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility respectă numeroase standarde de siguranță și certificări, printre care:
- EN ISO 21420 pentru siguranța generală a mănușilor;
- EN ISO 374-1 pentru protecția împotriva substanțelor chimice (JKT: n-heptan, sodă caustică, formaldehidă);
- EN 16523-1 pentru rezistența materialelor la substanțele chimice;
- EN ISO 374-5 pentru protecția împotriva microorganismelor (inclusiv virușilor);
- EN 455 1-4 pentru mănuși medicale, acoperind aspecte precum absența găurilor, proprietățile fizice, evaluarea biologică și durata de valabilitate;
- ISO 13485 pentru managementul calității dispozitivelor medicale, garantând conformitatea și siguranța;
- MD pentru certificarea dispozitivelor medicale;
- CE0493, Categoria III: pentru riscuri mortale sau ireversibile conform Directivei 89/656/CEE;
- ISO 18889 pentru protecția împotriva pesticidelor;
- ISO 9001 pentru sistemele de management al calității care garantează satisfacția clientului și îmbunătățirea continuă;
- CE 1935: mănuși compatibile pentru contactul cu alimentele.

Informații despre marcă
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea standardelor înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Offers tactility and comfortable protection across numerous applications.

Puncte forte

- Confort ridicat datorită unei formule din nitril flexibil care reduce oboseala mâinilor.
- Tactilitate îmbunătățită pentru o mai mare precizie în mișcări și sarcini fine.
- Prindere sigură a uneltelor și materialelor datorită vârfurilor degetelor texturate.
- Adaptabilitate la o gamă largă de aplicații, sporind siguranța și versatilitatea în mediile de lucru.

Aplicații

Mănușile Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility sunt recomandate pentru numeroase aplicații, precum:
- Examinări medicale standard.
- Prinderea pieselor și a accesoriilor.
- Prelucrarea și manipularea alimentelor, inclusiv în sectorul alimentar și la prepararea meselor.
- Eliminarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase și a textilelor.
- Activități ușoare de asamblare.
- Lucrări de laborator, precum amestecarea, formularea, umplerea și curățarea.
- Prepararea produselor farmaceutice și analizele de laborator.

Aceste mănuși sunt deosebit de potrivite pentru sectoarele sănătății, industriei auto, procesării alimentelor, curățeniei și întreținerii, producției, științelor vieții, precum și pentru serviciile guvernamentale.

Informații tehnice


atribute
Mărime05,5/06
Lungime240 mm
Culoarealbastru
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.11 mm
Pulberenu
Categorie3
  • Disponibil

Mărime