Buton de limitare micrometrică Mitutoyo 148-215
Micrometer Head
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:148-215
Rubix:d896305
EAN:4946368020945

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 5 mm |
| Diametrul axului | 2 mm |
Documente
Detalii produs : 148-215 MITUTOYO - MICROMETRIC LIMIT STOP MITUTOYO 148-215
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 5 mm |
| Diametrul axului | 2 mm |
| Diametrul tijei | 2 mm |
| Lungimea tijei | 11.5 mm |
| Absolvire | 0.02 mm |
| Diametrul tamburului | 6 mm |
| Lungime totală | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere