Buton de limitare micrometrică Mitutoyo 150-801

Micrometer Head

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:150-801
Rubix:d816377
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim25 mm
Diametrul axului6.35 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 150-801 MITUTOYO - MITUTOYO 150-801 MICROMETER HEAD MEDIUM-SIZED STANDARD


Micrometer head, medium-sized standard model
Series 150 - Medium-sized standard model
Standard micrometer head
Micrometer head with ratchet Mitutoyo 0 - 25 mm

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim25 mm
Diametrul axului6.35 mm
Diametrul tijei6.35 mm
Lungimea tijei42 mm
Absolvire0.01 mm
Diametrul tamburului18 mm
Lungime totală134 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere