Referințe
Mitutoyo:151-214
Rubix:d901181
Producator:151-214
EAN:4946368386072

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
Detalii produs : 151-214 MITUTOYO - MICROMETRIC LIMIT STOP MITUTOYO 151-214
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
| Diametrul tijei | 12 mm |
| Lungimea tijei | 28.6 mm |
| Absolvire | 17 mm |
| Diametrul tamburului | 21 mm |
| Lungime totală | 104.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere