Micrometru intern cu 3 chei Mitutoyo 368-178
Micrometer Holtest
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:368-178
Rubix:d897110
EAN:4946368517322




rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 200 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 225 mm |
| Adâncimea standard de măsurare | 252 mm |
Documente
Detalii produs : 368-178 MITUTOYO - INTERNAL 3-KEY MICROMETER MITUTOYO 368-178
3-Point Internal Micrometer Holtest, 200-225 mm
Puncte forte
•Titanium-coated measuring pins give you excellent durability and impact resistance (3-point type)
•Three-point micrometer allows stable measurement through automatic centring
•It is delivered without setting rings or extensions
•Three-point micrometer allows stable measurement through automatic centring
•It is delivered without setting rings or extensions
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 200 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 225 mm |
| Adâncimea standard de măsurare | 252 mm |
| Adâncimea de măsurare cu extensie | 161 mm |
| Digital | nu |
| Cutie | da |
| Absolvire | 13.8 mm |
| Eroare admisibilă | 0.006 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere