Freze de tăiat filete din carbură solidă Sandvik Coromant R217.14-040080AC10S1610

Milling cutter CoroMill® Plura solid carbide monobloc for thread milling R217.14-040080AC10S1610

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R217.14-040080AC10S1610
Rubix:d642802
Producator:6416836
brand logo

rezumat tehnic

Diametru4 mm
Fir0.8 mm
Lungimea tăieturii56.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R217.14-040080AC10S1610 SANDVIK - R217.14-040080AC10S1610 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide monobloc milling cutter for thread milling

Informații tehnice


atribute
Diametru4 mm
Fir0.8 mm
Lungimea tăieturii56.6 mm
Tipul coziicilindric
Lungime totală56.6 mm
Diametrul cozii6 mm
Materialcarbid
Numărul de dinți4
Compararea lungimii/diametrului firului14.15 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere