Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2F340-0500-050-SC 1745

Milling cutter

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:2F340-0500-050-SC 1745
Rubix:d636619
Producator:7419160
EAN:7323222411373
brand logo

rezumat tehnic

Diametru5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2F340-0500-050-SC 1745 SANDVIK - 2F340-0500-050-SC 1745 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing

Informații tehnice


atribute
Diametru5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii11 mm
Lungime totală57 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului42 °
Lungimea capacității16.5 mm
Unghiul de tăiere5 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere