Referințe
Sandvik Coromant:1P230-0318-XA 1630
Rubix:d686437
Producator:7045486
EAN:7323221044800

Detalii produs : 1P230-0318-XA 1630 SANDVIK - 1P230-0318-XA 1630 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for heavy roughing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 3.175 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 3.175 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 7.938 mm |
| Lungime totală | 38.1 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 7.938 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere