Referințe
Sandvik Coromant:2F380-1905-076ASD 1745
Rubix:d682155
Producator:7963650
EAN:7323225532747

Detalii produs : 2F380-1905-076ASD 1745 SANDVIK - 2F380-1905-076ASD 1745 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 17.526 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 96.044 mm |
| Lungime totală | 161.925 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere