Referințe
Sandvik Coromant:2F440-1000-100ASD 1725
Rubix:d650570
Producator:7858276
EAN:7323225031691

Detalii produs : 2F440-1000-100ASD 1725 SANDVIK - 2F440-1000-100ASD 1725 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for stable multi-pass milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Lungime totală | 72 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungimea capacității | 30 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere