Referințe
Sandvik Coromant:2P350-1270-OA O12M
Rubix:d687598
Producator:7254455
EAN:7323221821364

Detalii produs : 2P350-1270-OA O12M SANDVIK - 2P350-1270-OA O12M SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for roughing applications
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12.7 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 31.8 mm |
| Lungime totală | 82.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungimea capacității | 31.8 mm |
| Unghiul de tăiere | 40 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere