Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-16SL442-16010P 1730
Toroidal solid carbide monoblock head CoroMill 316 for heavy milling (roughing) - Length up to 1.5xD - EH coupling
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-16SL442-16010P 1730
Rubix:d698448
Producator:6874198
EAN:7323220297030

Detalii produs : 316-16SL442-16010P 1730 SANDVIK - 316-16SL442-16010P 1730 SANDVIK
Solid carbide monoblock head CoroMill® 316 for heavy milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | rotund |
| Diametrul cozii | 15.5 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 19.2 mm |
| Lungime totală | 29.1 mm |
| Material de tăiere | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere