Referințe
Sandvik Coromant:1P260-0953-XA 1620
Rubix:d657043
Producator:7045735
EAN:7323221046293

Detalii produs : 1P260-0953-XA 1620 SANDVIK - 1P260-0953-XA 1620 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for heavy roughing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 9.525 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 9.525 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 30.96 mm |
| Lungime totală | 76.2 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungimea capacității | 30.96 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere