Tăietor monobloc Format 24036030, 9124036030
Min.mill.c.VHM TiALN6,0 30mm D6 T2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24036030, 9124036030
Rubix:d787440
Producator:4317784471275
EAN:4317784471275
Detalii produs : 24036030 FORMAT - 24036030 FORMAT
Solid carbide mini ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Tapered neck makes it suitable for copy milling and slot milling especially in deep areas. Suitable for HSC machining up to 52 HRC.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

