Referințe
Riegler:374.02
Rubix:d538734
Producator:103334
EAN:4047322080927



Detalii produs : 374.02 RIEGLER - 374.02 RIEGLER
Ball valve G 1/4 i. SW 20 nickel plated brass with hand lever. Mini ball valves / - sand blasted version -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 89 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/8 '' |
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
| Conexiune | g 3/8 (internal thread, bsp/g) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
