Acționare liniară Festo DGST-16-100-Y12A

Mini Slide DGST

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:DGST-16-100-Y12A
Rubix:d773153
Producator:8085180
EAN:4052568450687
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului16 mm
Cursa cilindrului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : DGST-16-100-Y12A FESTO - FESTO 8085180 MINI SLIDE DGST-16-100-Y12A


The most compact slide on the market. Comes with integrated shock absorber and sensor holders, and integrated basic cushioning. Best of all: the slide and yoke are a single component ‒ offering great torsional rigidity and unrivalled precision.

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului16 mm
Cursa cilindrului100 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere