Acționare liniară Festo DGSL-10-50-PA
Mini slide, metric DGSL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DGSL-10-50-PA
Rubix:d769262
Producator:543946
EAN:4052568182915

Documente
Detalii produs : DGSL-10-50-PA FESTO - FESTO 543946 MINI SLIDE DGSL-10-50-PA
Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit
Puncte forte
- High load capacity and positioning accuracy
- Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
- Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
- Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
- Wide variety of mounting and attachment options
- Compact design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 684 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
| Cursa cilindrului | 50 mm |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Dimensiunea designului | 12 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere