Referințe
Festo:SLF-10-50-P-A
Rubix:10161
Producator:170510
EAN:4052568139162

Documente
Detalii produs : 170510 - 170510 SLF-10-50-P-A MINI-SANIE
Mini slide SLF-10-50-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=50 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=10 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 320 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 10 mm |
| Cursa cilindrului | 50 mm |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Dimensiunea designului | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere