Acționare liniară Festo SLF-16-40-P-A

Mini Slide

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:SLF-16-40-P-A
Rubix:139798
Producator:170514
EAN:4052568139209
SLF-16-40-P-A Mini slide

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului16 mm
Cursa cilindrului40 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 170514 - 170514 SLF-16-40-P-A MINI SANIE


Mini slide SLF-16-40-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=40 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=16 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate451,4 g
Diametrul cilindrului16 mm
Cursa cilindrului40 mm
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
Dimensiunea designului16
  • Disponibil – Data livrării la cerere