Rulment cu bile miniatural FAG 605-2Z-HLC, Diametrul exterior: 14 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm
Miniature ball bearing 60 ... 2Z
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:605-2Z-HLC
Rubix:d1253487
Producator:0554330730000
EAN:4012802328646

Detalii produs : 605-2Z-HLCFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 605-2Z-HLC
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 60 ... 2z |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
