Referințe
Hiwin:MGNR07R650HM
Rubix:d1356494

Detalii produs : MGNR07R650HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR07R650HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 7 mm |
|---|---|
| Lungime | 650 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
| Dimensiunea designului | 7 mm |
| Distanța centrată | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere