Rulment cu bile Zen MR74-2Z, Diametrul exterior: 7 mm | Lățime: 2.5 mm | Diametrul interior: 4 mm
Miniature Metric Series Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Zen:MR74-2Z
Rubix:135914

Documente
Detalii produs : MR74-2Z ZEN - ZEN RULMENT MR74-2Z
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Serie | miniaturemetric |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 60000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 108 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 255 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere