Referințe
Facom:JET.6MWBAPF
Rubix:d1329042
Producator:JET.6MWBAPF
EAN:3662424107689






Detalii produs :
Mobile workbench with 6 drawers = 15 modules distributed in drawers of 60 and 130 mm.
Informații tehnice
atribute
| Număr de sertare | 6 |
|---|---|
| Lățime | 1218 mm |
| Adâncime | 670 mm |
| Înălțime | 1016 mm |
| Culoare | multicolor |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
