Distribuitoare - Regulator de presiune SMC AR20-F02G-1-B
Modular controller
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AR20-F02G-1-B
Rubix:d559360
Producator:AR20-F02G-1-B

rezumat tehnic
| Diametrul de conectare (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
Detalii produs : AR20-F02G-1-B SMC - AR20-F02G-1-B SMC
Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 199 g |
|---|---|
| Diametrul de conectare (inch) | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 800 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere