Distribuitoare - Regulator de presiune SMC AR40-F04BG-A
Modular Regulator Series AR-A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AR40-F04BG-A
Rubix:259286
Producator:AR40-F04BG-A
EAN:3618035561716

rezumat tehnic
| Diametrul de conectare (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
Detalii produs :
Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
AR10-40-A, Modular Style Regulator
Puncte forte
More compact solution thanks to the integration of the manometer.
Aplicații
To adjust the air pressure.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 107x134x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 523 g |
| Diametrul de conectare (inch) | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 5000 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere