Referințe
Gedore:135-9
Rubix:d788824
Producator:8782780
EAN:4010883878272

Detalii produs : 135-9 GEDORE - 135-9 GEDORE
Setting punch 200x20x9 mm Chrome-vanadium steel 59CrV4 Hardened and tempered along the full length Special sizes available on request
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Diametru | 9 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Greutate | 340 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
