Regulator de presiune Festo MPPE-3-1/8-10-420-B

MPPE Proportional pressure regulator valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MPPE-3-1/8-10-420-B
Rubix:d760977
Producator:161165
MPPE-3-1/8-10-420-B Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MPPE-3-1/8-10-420-B FESTO - FESTO 161165 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR MPPE-3-1/8-10-420-B


Proportional pressure regulator MPPE-3-1/8-10-420-B Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate717,5 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere