Regulator de presiune Festo MPPE-3-1/8-6-420-B
MPPE Proportional pressure regulator valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MPPE-3-1/8-6-420-B
Rubix:d760976
Producator:161164
EAN:4052568128395

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
Documente
Detalii produs : MPPE-3-1/8-6-420-B FESTO - FESTO 161164 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR MPPE-3-1/8-6-420-B
Proportional pressure regulator MPPE-3-1/8-6-420-B Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x55x71 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 707,2 g |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere